Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Rustfritt stål kuleventil 3-veis kompresjon 3/8 In | AB3YWA 1WBK2

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål 3-veis kompresjon 3/8 tommer

På lager
Vare: AB3YWA Modell: 6Z-MB6XPFA-SSPKryssreferanse: 1WBK2

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
4 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeKomp. x Komp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeWedge
Maks. Press3000 psi WOG
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePFA
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP Rustfritt stål kuleventil 3-veis kompresjon 1/8 In | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "3 311 NOK
PARKER 4A-MB4XPFA-SSP Rustfritt stål kuleventil 3-veis kompresjon 1/4 In | AB3BCW 1RCK1 4A-MB4XPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "3 264 NOK
PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Rustfritt stål kuleventil 3-veis komprimering 1/2 In | AB3BDE 1RCK9 8A-MB8XPFA-SSPspaken3000 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "8 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål 3-veis kompresjon 3/8 tommer
4 614 NOK / enhet