Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.031.0200 Hex Head Cap Screw 5/16-18X2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8HFT 38TM43

GRAINGER N01200.031.0200 Sekskanthodeskrue 5/16-18X2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK

På lager
Vare: AH8HFT Modell: N01200.031.0200Kryssreferanse: 38TM43

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.116
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.031.0200 Sekskanthodeskrue 5/16-18X2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK
292NOK /pakke