Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.025.0275 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X2-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK | AH8HFM 38TM38

GRAINGER N01200.025.0275 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X2-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK

På lager
Vare: AH8HFM Modell: N01200.025.0275Kryssreferanse: 38TM38

Få tak i det Mai 20, mandag
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde2.75 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.025.0275 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X2-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK
290NOK /pakke