Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.031.0125 Hex Head Cap Screw 5/16-24X1-1/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8NJJ 38WM97

GRAINGER N01062.031.0125 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-24X1-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH8NJJ Modell: N01062.031.0125Kryssreferanse: 38WM97

Få tak i det Mai 20, mandag
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.508
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.031.0125 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-24X1-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK
355NOK /pakke