Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.100.0325 Hex Head Cap Screw 1-14X3-3/4 5 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NHJ 38WM74

GRAINGER N01060.100.0325 Sekskantskrue med hodehette 1-14X3-3/4 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NHJ Modell: N01060.100.0325Kryssreferanse: 38WM74
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
528NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1726
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.100.0325 Sekskantskrue med hodehette 1-14X3-3/4 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
528NOK /pakke