Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.087.0600 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-14x65 stålkvalitet 5 sinkbelagte | AH8NHE 38WM70

GRAINGER N01060.087.0600 Sekskanthodeskrue 7/8-14x65 stålkvalitet 5 sinkbelagt

På lager
Vare: AH8NHE Modell: N01060.087.0600Kryssreferanse: 38WM70
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde5 / 8 "
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5328
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.087.0600 Sekskanthodeskrue 7/8-14x65 stålkvalitet 5 sinkbelagt
148NOK / enhet