Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.043.0175 Hex Head Cap Screw 7/16-20X1-3/4 5 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8NEC 38WL98

GRAINGER N01060.043.0175 Sekskanthodeskrue 7/16-20X1-3/4 5 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8NEC Modell: N01060.043.0175Kryssreferanse: 38WL98

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9994
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.043.0175 Sekskanthodeskrue 7/16-20X1-3/4 5 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK
231NOK /pakke