Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.037.0300 Hex Head Cap Screw 3/8-24X3 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8NDW 38WL92

GRAINGER N01060.037.0300 Sekskanthodeskrue 3/8-24X3 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8NDW Modell: N01060.037.0300Kryssreferanse: 38WL92
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1583
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.037.0300 Sekskanthodeskrue 3/8-24X3 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK
231NOK /pakke