Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.100.0750 Sekskantskrue 1-8x7-1/2 stålkvalitet 5 vanlig | AH8NBA 38WL27

GRAINGER N01000.100.0750 Sekskantskrue med hodehette 1-8x7-1/2 stålkvalitet 5 vanlig

På lager
Vare: AH8NBA Modell: N01000.100.0750Kryssreferanse: 38WL27
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde7.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.859
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.100.0750 Sekskantskrue med hodehette 1-8x7-1/2 stålkvalitet 5 vanlig
219NOK / enhet