Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.087.0800 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x8 stålkvalitet 5 vanlig | AH8NAH 38WL11

GRAINGER N01000.087.0800 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x8 stålkvalitet 5 vanlig

På lager
Vare: AH8NAH Modell: N01000.087.0800Kryssreferanse: 38WL11
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde8"
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.087.0800 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x8 stålkvalitet 5 vanlig
168NOK / enhet