Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Elektrifisert MortiseLock Storeroom Buet | AG4YMC 35HU68

GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Elektrifisert MortiseLock bod buet

På lager
Vare: AG4YMC Modell: MR199APJEJ630RHDSCCKryssref: 35HU68
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
7 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrifisert Mortise Lock
Bakside2.75 "
Tilfellet Material13 ga. Kaldvalset dikromert stål
sak Størrelse5-7 / 8 "H x 4" B x 15/16 "L
FinishSatin rustfritt stål
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonLagerrom
Klasse1
Nøkkel materialeNikkelsølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppe
StilPhiladelphia, rettvinkelspak
Trim stilescutcheon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7209900000

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPlasseringstypeStilPris
GRAINGER MR199ABJEJ630RHDSCC Elektrifisert Mortise Lock Buet rustfritt stål | AG4YMD 35HU69 MR199ABJEJ630RHDSCCLagerromNæringseiendomBoston, buet spak7 385 NOK
GRAINGER MR199APJEW630RHDSCC Elektrifisert Mortise Lock Storero 3 hr. | AG4YME 35HU70 MR199APJEW630RHDSCCLagerromNæringseiendomPhiladelphia, rettvinkelspak7 475 NOK
GRAINGER MR199ABJEW630RHDSCC Elektrifisert bodelåsforråd | AG4YMF 35HU71 MR199ABJEW630RHDSCCLagerromNæringseiendomBoston, buet spak7 475 NOK
GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC Elektrifisert Mortise Lock Curved Grade 1 | AG4YMG 35HU72 MR200PJEJ630RHDSCCinstitusjonellInstitusjonell, helsevesenPhiladelphia, rettvinkelspak7 597 NOK
GRAINGER MR200BJEJ630RHDSCC Elektrifisert mortise Lock Rustfritt stål | AG4YMH 35HU73 MR200BJEJ630RHDSCCinstitusjonellInstitusjonell, helsevesenBoston, buet spak7 597 NOK
GRAINGER MR200PJEW630RHDSCC Elektrifisert Mortise Lock, Rustfritt stål, 3 Hr. Brannvurdering | AG4YMJ 35HU74 MR200PJEW630RHDSCCinstitusjonellInstitusjonell, helsevesenPhiladelphia, rettvinkelspak7 647 NOK
GRAINGER MR200BJEW630RHDSCC Elektrifisert Mortise Lock Institutional | AG4YMK 35HU75 MR200BJEW630RHDSCCinstitusjonellInstitusjonell, helsevesenBoston, buet spak7 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Elektrifisert MortiseLock bod buet
7 385 NOK / enhet