Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MH6FVJ101G Stålhjul 3 tommer x 1.25 tommer | AH4KMR 34UZ28

GRAINGER MH6FVJ101G Stålhjul 3 tommer x 1.25 tommer

På lager
Vare: AH4KMR Modell: MH6FVJ101GKryssreferanse: 34UZ28

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjul 3 "x 1.25"
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER MH6FVJ303G Ståltrinse 3 tommer x 1.25 tommer | AH4KMU 34UZ34 MH6FVJ303G453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MH6FVJ101G Stålhjul 3 tommer x 1.25 tommer
443NOK / enhet