Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MH12R97506G Plattform til indikatorkabel, 12R975/12R976/12R977/12R978/12R979 | CQ2MAC 31MP32

GRAINGER MH12R97506G Platform to Indicator Cable, 12R975/12R976/12R977/12R978/12R979

På lager
Vare: CQ2MAC Modell: MH12R97506GKryssreferanse: 31MP32

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GRAINGER 36T361 Plastspenner 1000 pr. etui | CQ2LYY 36T361Sak1731NOK
GRAINGER GGS_85600 Lagerdeksel | CQ2LZA 56HW26 GGS_85600Lagerdeksel114NOK
GRAINGER GGS_85598 Komplett pumpemontering | CQ2LZF 56HW24 GGS_85598Komplett pumpemontering12 306 NOK
GRAINGER D75-15 Divider 2 Tommer X 9-7/8 Tommer | CQ2LZG 23UT40 D75-15divider132NOK
GRAINGER D149 Dreneringsplugg | CQ2LZH 46G967 D149Avløpsplugg114NOK
GRAINGER D216E Elastisk stift | CQ2LZJ 26FH68 D216EElastisk pinne117NOK
GRAINGER 36T390 H361202 Sideplate | CQ2LZP 36T390Sideplate1300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MH12R97506G Platform to Indicator Cable, 12R975/12R976/12R977/12R978/12R979
130NOK / enhet