Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MA-79160 Adjustable Handle, Ball Knob, Zinc Handle, M10 Thread Size, 20.07 mm Stud Length | CP6ZAE 419H29

GRAINGER MA-79160 Justerbart håndtak, kuleknott, sinkhåndtak, M10 gjengestørrelse, 20.07 mm boltlengde

På lager
Vare: CP6ZAE Modell: MA-79160Kryssreferanse: 419H29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 98083 Justerbart håndtak, kuleknott, rustfritt stålhåndtak, #10 til 24 trådstørrelse, sølv | CP6YLA 417U95 98083258NOK
GRAINGER 98071X.98 Justerbart håndtak, kuleknott, håndtak i rustfritt stål, #10 til 32 trådstørrelse, sølv | CP6YLB 417U87 98071X.98243NOK
GRAINGER 98073 Justerbart håndtak, kuleknott, rustfritt stålhåndtak, #10 til 32 trådstørrelse, sølv | CP6YLC 417U89 98073249NOK
GRAINGER 98044 Justerbart håndtak, kuleknott, håndtak i rustfritt stål, 1/2 tomme hull Gjengestørrelse | CP6YLD 417U81 98044728NOK
GRAINGER 98452X1.26 Justerbart håndtak, kuleknott, rustfritt stålhåndtak, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, sølv | CP6YLE 417V39 98452X1.26765NOK
GRAINGER 98450 Justerbart håndtak, kuleknott, håndtak i rustfritt stål, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, sølv | CP6YLF 417V36 98450978NOK
GRAINGER 98528 Justerbart håndtak, kuleknott, håndtak i rustfritt stål, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, sølv | CP6YLG 417V48 985281 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MA-79160 Justerbart håndtak, kuleknott, sinkhåndtak, M10 gjengestørrelse, 20.07 mm boltlengde
157NOK / enhet