Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M8C55KCS Hylseskrue, M8-1.25 gjengestørrelse, 55 mm lengde svart oksid, legert stål, 100 PK | CQ4XFK 5NTN5

GRAINGER M8C55KCS Hylseskrue, M8-1.25 gjengestørrelse, 55 mm lengde svart oksid, legert stål, 100 PK

På lager
Vare: CQ4XFK Modell: M8C55KCSKryssref: 5NTN5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 102 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M8C55KCS Hylseskrue, M8-1.25 gjengestørrelse, 55 mm lengde svart oksid, legert stål, 100 PK
1 102 NOK /pakke