Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55120.020.0005 Machine Screw Cheese M2 X 0.40 X 5 Length, 50PK | AG2HMJ 31JR72

GRAINGER M55120.020.0005 Maskinskruost M2 X 0.40 X 5 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HMJ Modell: M55120.020.0005Kryssref: 31JR72

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.50mm
FinishPlain
Hode Dia.3.80mm
Hodehøyde1.3mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde5"
MaterialeA4 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55120.020.0005 Maskinskruost M2 X 0.40 X 5 Lengde, 50PK
79NOK /pakke