Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51340.050.0035 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 35 Lengde, 100PK | AG2KRB 31KH94

GRAINGER M51340.050.0035 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 35 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2KRB Modell: M51340.050.0035Kryssref: 31KH94

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.10mm
Hodehøyde3.8mm
hode~~POS=TRUNCHevet ost
Lengde35mm
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6448
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51340.050.0035 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 35 Lengde, 100PK
307NOK /pakke