Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51320.050.0030 Machine Screw Oval M5 X 0.80 X 30 Length, 100PK | AG2KQP 31KH55

GRAINGER M51320.050.0030 Maskinskrue Oval M5 X 0.80 X 30 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2KQP Modell: M51320.050.0030Kryssref: 31KH55
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.9.20mm
Hodehøyde1.25mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde30 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518 psi
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4406
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51320.050.0030 Maskinskrue Oval M5 X 0.80 X 30 Lengde, 100PK
223NOK /pakke