Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.050.0005 Settskrue M5 X 0.80Mm 5Mm Lengde, 100PK | AH3EPL 31KC23

GRAINGER M51250.050.0005 Settskrue M5 X 0.80 Mm 5 Mm Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3EPL Modell: M51250.050.0005Kryssreferanse: 31KC23
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2.50mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde5mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0306
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.050.0005 Settskrue M5 X 0.80 Mm 5 Mm Lengde, 100PK
132NOK /pakke