Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-025-32606-000 Limit Switch, 180 Degrees to 210 Degrees F, Auto Reset, DF072N10N4SBE1 | CV4FLQ 208W56

YORK S1-025-32606-000 Limit Switch, 180 Degrees to 210 Degrees F, Auto Reset, DF072N10N4SBE1

På lager
Vare: CV4FLQ Modell: S1-025-32606-000Kryssreferanse: 208W56
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-025-26392-704 Automatisk grensebryter, 120 grader. Åpen/100 grader. F Lukk, SPST | CV4FFW 209C68 S1-025-26392-704Grensebryter395NOK
YORK S1-025-29041-002 Automatisk grensebryter, 120 grader. til 150 grader. F | CV4FFX 50PN92 S1-025-29041-002Grensebryter731NOK
YORK S1-025-22273-003 Automatisk grensebryter, 160 grader. Åpen/120 Deg. F Lukk, SPST | CV4FFY 209C69 S1-025-22273-003Grensebryter718NOK
YORK S1-7975-3281 Automatisk grensebryter, 90 grader. til 110 grader. F | CV4FFZ 50PP23 S1-7975-3281Grensebryter531NOK
YORK S1-025-38901-000 Automatisk tilbakestillingsgrensebryter, 55 grader. Åpen/45 Deg. F Lukk, SPST | CV4FGA 209C67 S1-025-38901-000Grensebryter826NOK
YORK S1-025-26366-004 Grensebryter og vifte, L195-65F | CV4FGB 208W97 S1-025-26366-004Fan1 782 NOK
YORK S1-025-38412-000 Grensebryter, 100 grader til 125 grader F, automatisk tilbakestilling | CV4FGC 208W03 S1-025-38412-000Grensebryter229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-025-32606-000 Limit Switch, 180 Degrees to 210 Degrees F, Auto Reset, DF072N10N4SBE1
374NOK / enhet