Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.025.0005 Set Screw Stainless Steel M2.50 X 0.45Mm Flat 5Mm, 100PK | AG2JPV 31KA29

GRAINGER M51240.025.0005 Sett skrue rustfritt stål M2.50 X 0.45 mm flat 5 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JPV Modell: M51240.025.0005Kryssreferanse: 31KA29
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde5mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM2.50 x 0.45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.025.0005 Sett skrue rustfritt stål M2.50 X 0.45 mm flat 5 mm, 100 PK
186NOK /pakke