Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51230.120.0025 Settskrue A2 rustfritt stål M12 X 1.75Mm Hund 25Mm, 50PK | AG2JNY 31KA08

GRAINGER M51230.120.0025 Settskrue A2 rustfritt stål M12 X 1.75 mm Hund 25 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2JNY Modell: M51230.120.0025Kryssreferanse: 31KA08

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

691NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde25mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM12 x 1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.724
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51230.120.0025 Settskrue A2 rustfritt stål M12 X 1.75 mm Hund 25 mm, 50 PK
691NOK /pakke