Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51230.080.0012 Set Screw A2 Stainless Steel M8 X 1.25Mm Dog 12Mm, 100PK | AG2JMM 31JZ84

GRAINGER M51230.080.0012 Settskrue A2 rustfritt stål M8 X 1.25 mm Hund 12 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JMM Modell: M51230.080.0012Kryssreferanse: 31JZ84
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde12mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.266
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51230.080.0012 Settskrue A2 rustfritt stål M8 X 1.25 mm Hund 12 mm, 100 PK
278NOK /pakke