Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51230.050.0035 Settskrue A2 Rustfritt Stål M5 X 0.80Mm Hund 35Mm, 100PK | AG2JLU 31JZ67

GRAINGER M51230.050.0035 Settskrue A2 rustfritt stål M5 X 0.80 mm Hund 35 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JLU Modell: M51230.050.0035Kryssreferanse: 31JZ67
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
405NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde35mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.401
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51230.050.0035 Settskrue A2 rustfritt stål M5 X 0.80 mm Hund 35 mm, 100 PK
405NOK /pakke