Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M48170.020.0005 Maskinskrue M2 5Mm Flat Messing, 50PK | AG2HJV 31JP97

GRAINGER M48170.020.0005 Maskinskrue M2 5 mm flat messing, 50 PK

På lager
Vare: AG2HJV Modell: M48170.020.0005Kryssreferanse: 31JP97

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.50mm
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.3.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5"
MaterialeMessing
System for målingMetric
Strekkfasthet53663 psi
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M48170.020.0005 Maskinskrue M2 5 mm flat messing, 50 PK
150NOK /pakke