Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.264.0200 Parallel Key C45K Steel 25 X 14 X 200Mm, 5PK | AH7XRN 38DY45

GRAINGER M39250.264.0200 Parallellnøkkel C45K Stål 25 X 14 X 200 Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7XRN Modell: M39250.264.0200Kryssreferanse: 38DY45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 635 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde200mm
MaterialeC45K stål
Størrelse25 x 14 x 200mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6537
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.264.0200 Parallellnøkkel C45K Stål 25 X 14 X 200 Mm, 5PK
1 635 NOK /pakke