Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.149.0045 Parallel Key C45K Steel 14 X 9 X 45Mm, 10PK | AH7XNW 38DX82

GRAINGER M39250.149.0045 Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 45 Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7XNW Modell: M39250.149.0045Kryssref.: 38DX82 / 177Z55
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
252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde45mm
MaterialeC45K stål
Størrelse14 x 9 x 45mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.391
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.149.0045 Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 45 Mm, 10PK
252NOK /pakke