Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.128.0030 Parallel Key C45K Steel 12 X 8 X 30Mm, 25PK | AH7XNB 38DX64

GRAINGER M39250.128.0030 Parallellnøkkel C45K Stål 12 X 8 X 30 Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7XNB Modell: M39250.128.0030Kryssreferanse: 38DX64

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

352NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde30 "
MaterialeC45K stål
Størrelse12 x 8 x 30mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5058
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.128.0030 Parallellnøkkel C45K Stål 12 X 8 X 30 Mm, 25PK
352NOK /pakke