Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.087.0015 Parallel Key C45K Steel 8 X 7 X 15Mm, 50PK | AH7XKZ 38DX16

GRAINGER M39250.087.0015 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 15 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7XKZ Modell: M39250.087.0015Kryssreferanse: 38DX16
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde15 "
MaterialeC45K stål
Størrelse8 x 7 x 15mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2786
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.087.0015 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 15 Mm, 50PK
266NOK /pakke