Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.200.0095 Fjærstift med spor 20X95Mm, 5PK | AH7XGT 38DW40

GRAINGER M39100.200.0095 Fjærstift med spor 20x95 mm, 5 PK

På lager
Vare: AH7XGT Modell: M39100.200.0095Kryssreferanse: 38DW40

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 555 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)20.50-20.90mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter12.5mm
Faselengde (min.)3mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde95mm
Nominell diameter20mm
Utenfor Dia.20 mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse4.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7191
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.200.0095 Fjærstift med spor 20x95 mm, 5 PK
1 555 NOK /pakke