Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.160.0030 Spring Pin Slotted 16X30Mm, 5PK | AH7XGA 38DW24

GRAINGER M39100.160.0030 Fjærstift med spor 16x30 mm, 5 PK

På lager
Vare: AH7XGA Modell: M39100.160.0030Kryssref: 38DW24 / 176J32
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
423NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)16.50-16.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter10.5mm
Faselengde (min.)2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde30 "
Nominell diameter16mm
Utenfor Dia.16 mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse3.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1368
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.160.0030 Fjærstift med spor 16x30 mm, 5 PK
423NOK /pakke