Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.120.0090 Spring Pin Slotted 12X90Mm, 10PK | AH7XFT 38DW17

GRAINGER M39100.120.0090 Fjærstift med spor 12x90 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7XFT Modell: M39100.120.0090Kryssreferanse: 38DW17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)12.50-12.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter7.5mm
Faselengde (min.)2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde90mm
Nominell diameter12mm
Utenfor Dia.12 mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse2.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.120.0090 Fjærstift med spor 12x90 mm, 10 PK
266NOK /pakke