Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.100.0022 Spring Pin Slotted 10X22Mm, 50PK | AH7XEX 38DV97

GRAINGER M39100.100.0022 Fjærstift med spor 10x22 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7XEX Modell: M39100.100.0022Kryssref: 38DV97
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
455NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)10.50-10.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter6.5mm
Faselengde (min.)2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde22
Nominell diameter10mm
Utenfor Dia.10mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse2.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4028
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.100.0022 Fjærstift med spor 10x22 mm, 50 PK
455NOK /pakke