Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.080.0080 Spring Pin Slotted 8X80Mm, 25PK | AH7XET 38DV93

GRAINGER M39100.080.0080 Fjærstift med spor 8x80 mm, 25 PK

På lager
Vare: AH7XET Modell: M39100.080.0080Kryssref: 38DV93

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
388NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)8.50-8.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter5.5mm
Faselengde (min.)1.6mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde80mm
Nominell diameter8mm
Utenfor Dia.8mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4464
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.080.0080 Fjærstift med spor 8x80 mm, 25 PK
388NOK /pakke