Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.050.0026 Fjærstift med spor 5X26Mm, 100PK | AH7XDD 38DV57

GRAINGER M39100.050.0026 Fjærstift med spor 5x26 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7XDD Modell: M39100.050.0026Kryssref: 38DV57 / 176H65

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

240NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)5.40-5.60mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter3.4mm
Faselengde (min.)0.9mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde26mm
Nominell diameter5mm
Utenfor Dia.5"
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.56

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.050.0026 Fjærstift med spor 5x26 mm, 100 PK
240NOK /pakke