Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.040.0018 Fjærstift med spor 4X18Mm, 100PK | AH7XCC 38DV33

GRAINGER M39100.040.0018 Fjærstift med spor 4x18 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7XCC Modell: M39100.040.0018Kryssref: 38DV33
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)4.40-4.60mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter2.8mm
Faselengde (min.)0.65mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde18
Nominell diameter4mm
Utenfor Dia.4"
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse0.80mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1062
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.040.0018 Fjærstift med spor 4x18 mm, 100 PK
155NOK /pakke