Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39090.160.0060 Dybelstift Stål 16 X 60Mm, 5PK | AH7WZF 38DU66

GRAINGER M39090.160.0060 Dowel Pin Stål 16 X 60 Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7WZF Modell: M39090.160.0060Kryssreferanse: 38DU66

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde60
Nominell diameter16mm
Pin Dia.16.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric
TrådstørrelseM8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4109
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39090.160.0060 Dowel Pin Stål 16 X 60 Mm, 5PK
350NOK /pakke