Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.120.0140 Taper Pin 12 X 140Mm, 10PK | AH7WTE 38DT26

GRAINGER M39000.120.0140 konisk pinne 12 x 140 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7WTE Modell: M39000.120.0140Kryssreferanse: 38DT26
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
1 088 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde143mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse12 x 140mm
Liten endedia.12mm
System for målingMetric
Brukbar lengde140mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5574
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.120.0140 konisk pinne 12 x 140 mm, 10 PK
1 088 NOK /pakke