Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M24540.040.0030 Machine Screw M4 30Mm Flat Steel, 100PK | AG2HJL 31JP73

GRAINGER M24540.040.0030 Maskinskrue M4 30Mm flatt stål, 100PK

På lager
Vare: AG2HJL Modell: M24540.040.0030Kryssreferanse: 31JP73

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1mm
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.7.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde30 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessHRB71 til HRB99.5
System for målingMetric
Strekkfasthet60915 psi
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2578
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M24540.040.0030 Maskinskrue M4 30Mm flatt stål, 100PK
135NOK /pakke