Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.200.0050 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 80, 25PK | AH7VXV 38DL67

GRAINGER M21520.200.0050 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 80, 25PK

På lager
Vare: AH7VXV Modell: M21520.200.0050Kryssref: 38DL67
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
1 676 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde50ft.
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde75mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)25mm
Gjengelengde (B)46mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9933
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.200.0050 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 80, 25PK
1 676 NOK /pakke