Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16180.160.0080 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M16X80, 10PK | AH7VPN 38DJ97

GRAINGER M16180.160.0080 Øyebolt karbonstål 4.6 M16X80, 10PK

På lager
Vare: AH7VPN Modell: M16180.160.0080Kryssref: 38DJ97

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 155 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.16.0mm
Øye utenfor Dia.32.0mm
FinishPlain
Lengde fra Ream Center80.0mm
MaterialeStål med lite karbon 4.6
System for målingMetric
TrådstørrelseM16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6272
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16180.160.0080 Øyebolt karbonstål 4.6 M16X80, 10PK
1 155 NOK /pakke