Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16000.360.0001 Løfteøyebolt Karbonstål C15E M36 x 54 | AH7VMH 38DJ46

GRAINGER M16000.360.0001 Løfteøyebolt Karbonstål C15E M36 x 54

På lager
Vare: AH7VMH Modell: M16000.360.0001Kryssref: 38DJ46
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
965NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøfte øyebolt
Eye Inside Dia.70.0mm
Øye utenfor Dia.126.0mm
ØyebolttypeMed CE-merking
FinishPlain
Lengde fra Ream Center54.0mm
MaterialeLavkarbonstål C15E
Shank Dia.75mm
System for målingMetric
TrådstørrelseM36
Arbeidsbelastningsgrense46,000 (N)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6289
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16000.360.0001 Løfteøyebolt Karbonstål C15E M36 x 54
965NOK / enhet