Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11398.050.0030 Avstandsstykke Int/Extension Stud M5 x 0.8, 30mm Lengde, 100PK | AH7VGZ 38DH45

GRAINGER M11398.050.0030 Avstandsstykke Int/Extension Stud M5 x 0.8, 30 mm Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7VGZ Modell: M11398.050.0030Kryssref.: 38DH45 / 178C15
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
1 011 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer
Kroppslengde30mm
FinishSink belagt
Sekskantbredde8mm
MaterialeStål
SkruestørrelseM5-0.8 x 30
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråddybde11mm
tråd Lengde10mm
typenInnvendig tråd og ekstern stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2024
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11398.050.0030 Avstandsstykke Int/Extension Stud M5 x 0.8, 30 mm Lengde, 100PK
1 011 NOK /pakke