Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11360.050.0001 Sekskantmutter M5 x 0.80 Klasse 4 Stål Forsinket, 100PK | AH7VCT 38DG46

GRAINGER M11360.050.0001 Sekskantmutter M5 x 0.80 Klasse 4 stål forsinket, 100PK

På lager
Vare: AH7VCT Modell: M11360.050.0001Kryssreferanse: 38DG46
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Høyde2.7mm
Mutter typeTynn mutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0824
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11360.050.0001 Sekskantmutter M5 x 0.80 Klasse 4 stål forsinket, 100PK
85NOK /pakke