PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 130-1-serien


filtre
Body Material: ABS , Maks. Diameter: 1.5 " , Maks. Press: 13 psi , Maks. Temp.: 120 grader F , Forseglingsmateriale: Naturlig Gummi
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. TetningsdiameterNominell størrelsePris (eks. mva)
A
130-1015
1.5 "4.75 "-1.5 "598NOK
A
130-1020
2.38 "5.81 "2"2"647NOK
B
130-1030
3.5 "7.38 "3"3"695NOK
C
130-1040
4.5 "8.5 "4"4"793NOK
D
130-1060
6.63 "11 "6"6"1 849 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?