Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07860.120.0030 Sett Skrue Legert stål M12 X 1.75Mm Flat 30Mm, 50PK | AG2JJA 31JY97

GRAINGER M07860.120.0030 Sett Skrue Legert stål M12 X 1.75 Mm Flat 30 Mm, 50PK

På lager
Vare: AG2JJA Modell: M07860.120.0030Kryssref: 31JY97

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
980NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde30mm
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM12 x 1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9423
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07860.120.0030 Sett Skrue Legert stål M12 X 1.75 Mm Flat 30 Mm, 50PK
980NOK /pakke