Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07860.060.0010 Set Screw Alloy Steel M6 X 1.00Mm Flat 10Mm, 100PK | AG2JGY 31JY72

GRAINGER M07860.060.0010 Sett Skrue Legert stål M6 X 1.00 Mm Flat 10 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2JGY Modell: M07860.060.0010Kryssref: 31JY72
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde10mm
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.139
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07860.060.0010 Sett Skrue Legert stål M6 X 1.00 Mm Flat 10 Mm, 100PK
198NOK /pakke