Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES 301L254G/5JJJA00 Pressure Gauge With Diaphragm Seal, 0 To 200 Psi, 301L/5Jjj, 2 1/2 Inch Dial, Glycerin | CT7TQK 54XN61

PIC GAUGES 301L254G/5JJJA00 Pressure Gauge With Diaphragm Seal, 0 To 200 Psi, 301L/5Jjj, 2 1/2 Inch Dial, Glycerin

På lager
Vare: CT7TQK Model: 301L254G/5JJJA00Kryssref: 54XN61

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PIC MÅLER 301L254M/0JJJ100 trykkmåler med membranforsegling, 0 til 1000 Psi, 301L/0Jjj, 2 1/2 tommers skive, glyserin | CT7TPV 54XN72 301L254M/0JJJ1001 481 NOK
PIC MÅLER 301L254M/0JJJ200 trykkmåler med membrantetning, 0 til 1000 Psi, 301L/0Jjj, 2 1/2 tommers skive, glyserin | CT7TPW 54XN82 301L254M/0JJJ2001 407 NOK
PIC MÅLER 301L254E/0JJJ100 trykkmåler med membranforsegling, 0 til 100 Psi, 301L/0Jjj, 2 1/2 tommers skive, glyserin | CT7TPX 54XN67 301L254E/0JJJ1001 481 NOK
PIC MÅLER 301L254E/0JJJ200 trykkmåler med membrantetning, 0 til 100 PSI, 301L/0Jjj, 2 1/2 tommers skive, glyserin | CT7TPY 54XN77 301L254E/0JJJ2001 407 NOK
PIC MÅLER 301L254E/1JTT100 trykkmåler med membranforsegling, 0 til 100 Psi, 301L/1Jtt1, 2 1/2 tommers skive, glyserin | CT7TPZ 54XN85 301L254E/1JTT1002 873 NOK
PIC MÅLER 301L254E/5JJJA00 trykkmåler med membrantetning, 0 til 100 Psi, 301L/5Jjj, 2 1/2 tommers skive, glyserin | CT7TQA 54XN59 301L254E/5JJJA001 912 NOK
PIC MÅLER 301L254E/CPTP200 trykkmåler med membrantetning, 0 til 100 PSI, 301L/Cptp, 2 1/2 tommers skive, Pvc | CT7TQB 54XN83 301L254E/CPTP2002 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 301L254G/5JJJA00 Pressure Gauge With Diaphragm Seal, 0 To 200 Psi, 301L/5Jjj, 2 1/2 Inch Dial, Glycerin
1 912 NOK / enhet