Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07852.120.0012 Sett Skrue Stål M12 X 1.50Mm Cup 12Mm, 50PK | AG2JFN 31JY40

GRAINGER M07852.120.0012 Sett Skrue Stål M12 X 1.50 Mm Cup 12 Mm, 50PK

På lager
Vare: AG2JFN Modell: M07852.120.0012Kryssref: 31JY40
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
364NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde12mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM12 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07852.120.0012 Sett Skrue Stål M12 X 1.50 Mm Cup 12 Mm, 50PK
364NOK /pakke