Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07850.160.0030 Sett Skrue Legert stål M16 X 2.00Mm Cup 30Mm, 25PK | AG2JET 31JY20

GRAINGER M07850.160.0030 Sett Skrue Legert stål M16 X 2.00 Mm Cup 30 Mm, 25PK

På lager
Vare: AG2JET Modell: M07850.160.0030Kryssref: 31JY20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 236 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde30mm
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM16 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07850.160.0030 Sett Skrue Legert stål M16 X 2.00 Mm Cup 30 Mm, 25PK
1 236 NOK /pakke